Two-Neck Round-Bottom Flasks
4000 ml, 29/32 NS, 29/32 NS, 207 mm
Artikelnr. LENZ03204479
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
- Ext.Ø:207 mm
- Kapazität:4000 ml
- Seq:19
- Seitenhälse:29/32 NS
- Mittelhals:29/32 NS



