Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Two-Neck Round-Bottom Flasks

2000 ml, 29/32 NS, 29/32 NS, 166 mm
Artikelnr. LENZ03204473
Anbieter:   Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Artikelnr. LENZ03204473
Anbieter:  Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Two-Neck Round-Bottom Flasks

2000 ml, 29/32 NS, 29/32 NS, 166 mm

Preis
107,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    166 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Seq:
    18
  • Seitenhälse:
    29/32 NS
  • Mittelhals:
    29/32 NS
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.