Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Two-Neck Round-Bottom Flasks

250 ml, 29/32 NS, 29/32 NS, 85 mm
Artikelnr. 271-1427
Anbieter:   Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Artikelnr. 271-1427
Anbieter:  Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Two-Neck Round-Bottom Flasks

250 ml, 29/32 NS, 29/32 NS, 85 mm

Preis
48,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    85 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    08
  • Seitenhälse:
    29/32 NS
  • Mittelhals:
    29/32 NS