Two-Neck Round-Bottom Flasks
1000 ml, 29/32 NS, 14/23 NS, 131 mm
Artikelnr. 271-1430
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Ext.Ø:131 mm
- Kapazität:1000 ml
- Seq:15
- Seitenhälse:14/23 NS
- Mittelhals:29/32 NS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



