Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Two-Neck Round-Bottom Flasks

100 ml, 24/29 NS, 14/23 NS, 64 mm
Artikelnr. LENZ03203137
Anbieter:   Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Artikelnr. LENZ03203137
Anbieter:  Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Two-Neck Round-Bottom Flasks

100 ml, 24/29 NS, 14/23 NS, 64 mm

Preis
40,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    64 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Seq:
    01
  • Seitenhälse:
    14/23 NS
  • Mittelhals:
    24/29 NS