Rippenstopfen
Natur, 15 mm, 17 mm
Artikelnr. 212-0540
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Rippenstopfen für Einwegschläuche 11 bis 13 mm oder 15 bis 17 mm Durchmesser. Der Rippenstopfen wurde sorgfältig konstruiert. Verfügbare Farben: Neutral (00), blau (04), rot (10), grün (12) und gelb (06).
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Verpackung:
Spezifikationen
- Ø unten:15 mm
- Ø oben:17 mm
- Farbe:Natur
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



