Schlauchventile
7,0 mm, 10 mm
Artikelnr. 227-4010
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
HDPE mit PP-Küken.
- Gute chemische Beständigkeit
- Keine Schmiermittel erforderlich
- Gute thermische Beständigkeit
Diese Durchflussventile sind ideal zum Regeln oder Stoppen des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten in Schlauchverbindungen unter niedrigem Druck (bis zu 0,5 bar) oder Teilvakuum. Glatte Anschlüsse, beidseitig leicht konisch.
Spezifikationen
- Bohrung Ø:7,0 mm
- Seq:02
- Für Schlauch A-Ø:10 mm