Pipettenspülsets
Pipettenbehälter, Ø×H: 162×503 mm
Artikelnr. 149-1121
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Spülsets zur schonenden und effizienten Reinigung von Pipetten bis 600 mm Länge und Mohr-Büretten. Das gesamte Waschsystem besteht aus einem Waschgerät, einem Pipettenbehälter und einem Pipettenkorb.
- Hitzebeständig bis +105 °C
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Der Entleerungssiphon ermöglicht einen ständigen Wasseraustausch
- Der weiche PE-Boden des Pipettenkorbs minimiert Bruchgefahr
- Der Korb ist mit einem höhenverstellbaren Ring ausgestattet, der die Pipetten beim Entnehmen aus dem Pipettenwaschgerät zusammenhält
Certifications:
Ordering information: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Pipettenbehälter, Ø×H: 162×503 mm
- Seq:2
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



