Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Pipettenspülsets | Avantor

Pipettenspülsets

Pipettenkorb, Ø×H: 145×648 mm (mit Griff), Korbhöhe: 280 mm
Artikelnr. 149-1131
Anbieter:   KARTELL
Pipettenspülsets
Artikelnr. 149-1131
Anbieter:  KARTELL
Pipettenspülsets
Pipettenspülsets

Pipettenkorb, Ø×H: 145×648 mm (mit Griff), Korbhöhe: 280 mm

Preis
64,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Spülsets zur schonenden und effizienten Reinigung von Pipetten bis 600 mm Länge und Mohr-Büretten. Das gesamte Waschsystem besteht aus einem Waschgerät, einem Pipettenbehälter und einem Pipettenkorb.

  • Hitzebeständig bis +105 °C
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Der Entleerungssiphon ermöglicht einen ständigen Wasseraustausch
  • Der weiche PE-Boden des Pipettenkorbs minimiert Bruchgefahr
  • Der Korb ist mit einem höhenverstellbaren Ring ausgestattet, der die Pipetten beim Entnehmen aus dem Pipettenwaschgerät zusammenhält

Certifications:

Ordering information: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.

Packaging:

Caution:

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Pipettenkorb, Ø×H: 145×648 mm (mit Griff), Korbhöhe: 280 mm
  • Seq:
    5