Pipettenspülsets
Automatischer Pipettenwäscher, Ø×H: 170×734 mm
Artikelnr. 149-1110
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Spülsets zur schonenden und effizienten Reinigung von Pipetten bis 600 mm Länge und Mohr-Büretten. Das gesamte Waschsystem besteht aus einem Waschgerät, einem Pipettenbehälter und einem Pipettenkorb.
- Hitzebeständig bis +105 °C
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Der Entleerungssiphon ermöglicht einen ständigen Wasseraustausch
- Der weiche PE-Boden des Pipettenkorbs minimiert Bruchgefahr
- Der Korb ist mit einem höhenverstellbaren Ring ausgestattet, der die Pipetten beim Entnehmen aus dem Pipettenwaschgerät zusammenhält
Zertifizierung:
Bestellinformation: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Automatischer Pipettenwäscher, Ø×H: 170×734 mm
- Seq:6



