Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Pipettenspülsets

Automatischer Pipetten-/Bürettenwäscher, Ø×H: 170×990 mm
Artikelnr. 149-1111
Anbieter:   KARTELL
Pipettenspülsets
Artikelnr. 149-1111
Anbieter:  KARTELL
Pipettenspülsets
Pipettenspülsets

Automatischer Pipetten-/Bürettenwäscher, Ø×H: 170×990 mm

Preis
327,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Spülsets zur schonenden und effizienten Reinigung von Pipetten bis 600 mm Länge und Mohr-Büretten. Das gesamte Waschsystem besteht aus einem Waschgerät, einem Pipettenbehälter und einem Pipettenkorb.

  • Hitzebeständig bis +105 °C
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Der Entleerungssiphon ermöglicht einen ständigen Wasseraustausch
  • Der weiche PE-Boden des Pipettenkorbs minimiert Bruchgefahr
  • Der Korb ist mit einem höhenverstellbaren Ring ausgestattet, der die Pipetten beim Entnehmen aus dem Pipettenwaschgerät zusammenhält

 :

 : Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.

 :

 :

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Automatischer Pipetten-/Bürettenwäscher, Ø×H: 170×990 mm
  • Seq:
    7