Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Messzylinder

250 ml, 10 ml, 263 mm, 45,5 mm
Artikelnr. 612-4004
Anbieter:   KARTELL
Messzylinder
Artikelnr. 612-4004
Anbieter:  KARTELL
Messzylinder
Messzylinder

250 ml, 10 ml, 263 mm, 45,5 mm

Preis
24,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PMP (TPX®), transparent, niedrige Form, autoklavierbar.

  • Mit Ausguss, rundem Fuß und erhabener weißer Graduierung
  • Exzellente chemische Beständigkeit
  • Für Temperaturen bis max. +170 °C geeignet

Documents

Spezifikationen
  • Ø:
    45,5 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    263 mm
  • Teilung:
    10 ml