Messzylinder
100 ml, 5 ml, 177 mm, 34 mm
612-4003
: KARTELL
PMP (TPX®), transparent, niedrige Form, autoklavierbar.
- Mit Ausguss, rundem Fuß und erhabener weißer Graduierung
- Exzellente chemische Beständigkeit
- Für Temperaturen bis max. +170 °C geeignet
- Ø:34 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:177 mm
- Teilung:5 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



