Messzylinder
25 ml, 1 ml, 107 mm, 22 mm
Artikelnr. 612-4001
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, niedrige Form, autoklavierbar.
- Mit Ausguss, rundem Fuß und erhabener weißer Graduierung
- Exzellente chemische Beständigkeit
- Für Temperaturen bis max. +170 °C geeignet
Dokumente
KART1337_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ø:22 mm
- Kapazität:25 ml
- Höhe:107 mm
- Teilung:1 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



