Messzylinder
10 ml, 0,25 ml, 87 mm, 16 mm
Artikelnr. 612-4000
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, niedrige Form, autoklavierbar.
- Mit Ausguss, rundem Fuß und erhabener weißer Graduierung
- Exzellente chemische Beständigkeit
- Für Temperaturen bis max. +170 °C geeignet
Spezifikationen
- Ø:16 mm
- Kapazität:10 ml
- Höhe:87 mm
- Teilung:0,25 ml



