Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff | Avantor

Messbecher mit Griff

1000 ml, , 131 mm, 116 mm, 50 ml
Artikelnr. 213-3425
Anbieter:   KARTELL
Messbecher mit Griff
Artikelnr. 213-3425
Anbieter:  KARTELL
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff

1000 ml, , 131 mm, 116 mm, 50 ml

Preis
5,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, durchscheinend.

Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Anwendungen. With embossed scale and spout.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    116 mm
  • Graduierungsintervall:
    50 ml
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    131 mm
  • Seq:
    02