Wägeschalen, Einweg
250 ml, 134×134×23 mm, SQ, Weiß
Artikelnr. 611-1393
Springe zu:
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Wägeschalen, hoch schlagfestes PS.
- Lässt sich leicht zu einer Trichterform formen
- DS-Modell in Weiß oder Schwarz erhältlich, der Bediener kann leicht erkennen, dass keine Probenreste am Boot haften bleiben
- Tara ist reproduzierbar: Abweichung zwischen Chargen normalerweise weniger als 5%
- Antistatisch
Diamantförmige (DS) und quadratische (SQ) leichte Wägeschiffchen bieten ein einfaches und günstiges System zum Wiegen aller Medien mit nicht kontaminierenden Eigenschaften (hergestellt aus HIPS mit hydrophober Oberfläche).
Spezifikationen
- Typ:SQ
- Kapazität:250 ml
- Farbe:Weiß
- Seq:10
- B×T×H:134×134×23 mm



