Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Standard-Aräometer | Avantor

Standard-Aräometer

M100, 1,600 - 1,700 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Artikelnr. 614-1640
Anbieter:   Alla France
Standard-Aräometer
Artikelnr. 614-1640
Anbieter:  Alla France
Standard-Aräometer
Standard-Aräometer

M100, 1,600 - 1,700 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm

Preis
45,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Aräometer zur Bestimmung der spezifischen Dichte sind mit Referenznormen, Kalibriertemperatur, Oberflächenspannung und individuellen Seriennummern gekennzeichnet.

  • Ablesung unterhalb des Meniskus
  • Kalibriertemperatur 15 °C
  • Zur Anzeige von Bewegungen auf der Skala befindet sich ein Referenzpunkt am Stengel

Gemäß den folgenden Spannungen kalibriert:
0,600 – 1,000 sp. gr. = 16 bis 35 mN/m (niedrige Spannung)
1,000 – 1,300 sp. gr. = 55 mN/m (mittlere Spannung)

Zertifizierung: ISO 650.

Bestellinformation: Rückführbares Kalibrierzertifikat „EU“ oder amtlicher Kalibrierschein „EO“ auf Anfrage erhältlich. Mit Rückverfolgbarkeits- und Konformitätszertifizierung.

Spezifikationen
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    10
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    1,600 - 1,700 g/ml
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.