Standard-Aräometer
M100, 1,500 - 1,600 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Artikelnr. 614-1639
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Aräometer zur Bestimmung der spezifischen Dichte sind mit Referenznormen, Kalibriertemperatur, Oberflächenspannung und individuellen Seriennummern gekennzeichnet.
- Ablesung unterhalb des Meniskus
- Kalibriertemperatur 15 °C
- Zur Anzeige von Bewegungen auf der Skala befindet sich ein Referenzpunkt am Stengel
Gemäß den folgenden Spannungen kalibriert:
0,600 – 1,000 sp. gr. = 16 bis 35 mN/m (niedrige Spannung)
1,000 – 1,300 sp. gr. = 55 mN/m (mittlere Spannung)
Zertifizierung: ISO 650.
Bestellinformation: Rückführbares Kalibrierzertifikat „EU“ oder amtlicher Kalibrierschein „EO“ auf Anfrage erhältlich. Mit Rückverfolgbarkeits- und Konformitätszertifizierung.
Dokumente
Spezifikationen
- Länge:250 mm
- Seq:09
- Teilung:0,002 g/ml
- Modell:M100
- Messbereich:1,500 - 1,600 g/ml



