Einweg- oder Dreiweghähne
5 mm, 9 mm
Catalog # BRND88680
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, mit PP-Hahnknebel
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Maximal-Druck 1 bar
- Können bei 135 °C sterilisiert werden
Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.
Specifications
- Bohrung Ø:5 mm
- Für Schlauch I-Ø:9 mm



