Einweg- oder Dreiweghähne
4 mm, 7 mm
Artikelnr. BRND88670
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, mit PP-Hahnknebel
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Maximal-Druck 1 bar
- Können bei 135 °C sterilisiert werden
Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.
Spezifikationen
- Bohrung Ø:4 mm
- Für Schlauch I-Ø:7 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



