Einweg- oder Dreiweghähne
3 mm, 5 mm
Artikelnr. 227-1115
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, mit PP-Hahnknebel
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Maximal-Druck 1 bar
- Können bei 135 °C sterilisiert werden
Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.
Spezifikationen
- Bohrung Ø:3 mm
- Für Schlauch I-Ø:5 mm



