Einweg- oder Dreiweghähne
4 mm, 8 mm
Artikelnr. BRND88635
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, mit PP-Hahnknebel
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Maximal-Druck 1 bar
- Können bei 135 °C sterilisiert werden
Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.
Spezifikationen
- Bohrung Ø:4 mm
- Für Schlauch I-Ø:8 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



