Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Einweg- oder Dreiweghähne | Avantor

Einweg- oder Dreiweghähne

3 mm, 6 mm
Artikelnr. BRND88625
Anbieter:   Brand
Einweg- oder Dreiweghähne
Artikelnr. BRND88625
Anbieter:  Brand
Einweg- oder Dreiweghähne
Einweg- oder Dreiweghähne

3 mm, 6 mm

Preis
40,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE, mit PP-Hahnknebel

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Maximal-Druck 1 bar
  • Können bei 135 °C sterilisiert werden

Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.

Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    3 mm
  • Für Schlauch I-Ø:
    6 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.