Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Einweg- oder Dreiweghähne

3 mm, 5 mm
Artikelnr. BRND88620
Anbieter:   Brand
Einweg- oder Dreiweghähne
Artikelnr. BRND88620
Anbieter:  Brand
Einweg- oder Dreiweghähne
Einweg- oder Dreiweghähne

3 mm, 5 mm

Preis
40,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE, mit PP-Hahnknebel

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Maximal-Druck 1 bar
  • Können bei 135 °C sterilisiert werden

Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.

Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    3 mm
  • Für Schlauch I-Ø:
    5 mm