Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer, justiert, BLAUBRAND® | Avantor

Pyknometer, justiert, BLAUBRAND®

100 ml
Artikelnr. 614-0705
Anbieter:   Brand
Pyknometer, justiert, BLAUBRAND®
Artikelnr. 614-0705
Anbieter:  Brand
Pyknometer, justiert, BLAUBRAND®
Pyknometer, justiert, BLAUBRAND®

100 ml

Preis
86,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas 3.3. DIN ISO 3507, nach Gay-Lussac

  • Bottle and stopper (with capillary) are marked with unique matching identification number
  • Individual certificate included
  • Reference temperature: 20 °C

Pyknometer werden individuell justiert. Das tatsächliche Volumen ist auf dem Pyknometerkörper dauerhaft eingraviert. Das in cm³ gemessene Volumen ist mit 3 Dezimalstellen angegeben.

Dokumente

Spezifikationen
  • Volumen (nom.):
    100 ml
  • Seq:
    05
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.