Pyknometer, justiert, BLAUBRAND®
50 ml
Artikelnr. 614-0704
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3. DIN ISO 3507, nach Gay-Lussac
- Bottle and stopper (with capillary) are marked with unique matching identification number
- Individual certificate included
- Reference temperature: 20 °C
Pyknometer werden individuell justiert. Das tatsächliche Volumen ist auf dem Pyknometerkörper dauerhaft eingraviert. Das in cm³ gemessene Volumen ist mit 3 Dezimalstellen angegeben.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Volumen (nom.):50 ml
- Seq:04
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



