Pyknometer, justiert, BLAUBRAND®
5 ml
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3. DIN ISO 3507, nach Gay-Lussac
- Bottle and stopper (with capillary) are marked with unique matching identification number
- Individual certificate included
- Reference temperature: 20 °C
Pyknometer werden individuell justiert. Das tatsächliche Volumen ist auf dem Pyknometerkörper dauerhaft eingraviert. Das in cm³ gemessene Volumen ist mit 3 Dezimalstellen angegeben.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Volumen (nom.):5 ml
- Seq:01



