Wägeschiffchen
30 ml, 80×56×14 mm, Weiß
Catalog # BRND155548
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Polystyrol, schlagfest, antistatisch.
- Leichtes und flaches Design
- Wandstärke ca. 0,2 mm
:
:
:
:
:
:
Specifications
- Kapazität:30 ml
- Farbe:Weiß
- B×T×H:80×56×14 mm



