Oliven, mit Mutter
65 mm, GL 18, 10 mm
Artikelnr. BOHLD582-04
Anbieter: Bohlender
Springe zu:
Product Details & Documents
Oliven GL 14 und GL 18 aus PFA, Oliven GL 25 und GL 32 aus PTFE, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS
- Ausführung gerade oder gebogen
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Maximale Temperatur bis zu 250 °C
Spezifikationen
- Gewinde:GL 18
- Schlauch Innen-Ø:10 mm
- Länge:65 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



