Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Oliven, mit Mutter

Oliven, mit Mutter

51 mm, GL 18, 10 mm
Artikelnr. BOHLD581-04
Anbieter:   Bohlender
Oliven, mit Mutter
Artikelnr. BOHLD581-04
Anbieter:  Bohlender
Oliven, mit Mutter
Oliven, mit Mutter

51 mm, GL 18, 10 mm

Preis
12,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Oliven GL 14 und GL 18 aus PFA, Oliven GL 25 und GL 32 aus PTFE, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS

  • Ausführung gerade oder gebogen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Maximale Temperatur bis zu 250 °C
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 18
  • Schlauch Innen-Ø:
    10 mm
  • Länge:
    51 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.