Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Flächenrührer | Avantor

Flächenrührer

Flächenrührer, 150 mm, 10 mm, 550 mm, 800 min-1
Artikelnr. 441-2943
Anbieter:   IKA
Flächenrührer
Artikelnr. 441-2943
Anbieter:  IKA
Flächenrührer
Flächenrührer

Flächenrührer, 150 mm, 10 mm, 550 mm, 800 min-1

Preis
444,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Edelstahl, rostfrei. Schonendes Rühren mit minimaler Turbulenz.

  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Drehzahl
  • Erzeugen tangentiale Strömung
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Flächenrührer
  • Seq:
    02
  • Max. Drehzahl:
    800 min-1
  • Schaft - Ø:
    10 mm
  • Schaft-Länge:
    550 mm
  • Rührer - Ø:
    150 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.