Deckgläser
24×50 mm, 0,13 - 0,17 mm
Artikelnr. HIRS8000119
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
Quadratische oder rechteckige Deckgläser für die Mikroskopie.
Zertifizierung: DIN 58 884 und IVD 98/79
Verpackung: Mit Chargennummer beschriftet.
Spezifikationen
- L×B:24×50 mm
- Stärke:0,13 - 0,17 mm



