Deckgläser
20×20 mm, 0,13 - 0,17 mm
Catalog # HIRS8000103
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Quadratische oder rechteckige Deckgläser für die Mikroskopie.
Certifications: DIN 58 884 und IVD 98/79
Packaging: Mit Chargennummer beschriftet.
Specifications
- L×B:20×20 mm
- Stärke:0,13 - 0,17 mm



