Messzylinder
2000 ml, 20 ml, 500 mm, 15 ± ml
Artikelnr. 612-3063
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
- Auf Einguss justiert ('ln')
- Mit Ausguss und Sechskantfuß
- Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Spezifikationen
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:500 mm
- Teilung:20 ml
- Toleranz:15 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



