Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder | Avantor

Messzylinder

5000* ml, 50 ml, 650 mm, 37,5 ± ml
Artikelnr. 612-3036
Anbieter:   HIRSCHMANN
Messzylinder
Artikelnr. 612-3036
Anbieter:  HIRSCHMANN
Messzylinder
Messzylinder

5000* ml, 50 ml, 650 mm, 37,5 ± ml

Preis
397,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN® Borosilikatglas, hohe Form, Klasse B.

  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber stain graduations

* In Ergänzung zu DIN.

Zertifizierung: DIN EN ISO 4788

Spezifikationen
  • Kapazität:
    5000* ml
  • Höhe:
    650 mm
  • Seq:
    10
  • Teilung:
    50 ml
  • Toleranz:
    37,5 ± ml