Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder | Avantor

Messzylinder

250 ml, 2 ml, 335 mm, 1,5 ± ml
Artikelnr. 612-3032
Anbieter:   HIRSCHMANN
Messzylinder
Artikelnr. 612-3032
Anbieter:  HIRSCHMANN
Messzylinder
Messzylinder

250 ml, 2 ml, 335 mm, 1,5 ± ml

Preis
23,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN® Borosilikatglas, hohe Form, Klasse B.

  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber stain graduations

* In Ergänzung zu DIN.

Zertifizierung: DIN EN ISO 4788

Spezifikationen
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    335 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    2 ml
  • Toleranz:
    1,5 ± ml