Messzylinder
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,15 ± ml
Artikelnr. 612-3028
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, hohe Form, Klasse B.
- Calibrated to contain 'ln'
- Hexagonal glass base, with spout
- Amber stain graduations
* In Ergänzung zu DIN.
Zertifizierung: DIN EN ISO 4788
Dokumente
HIRS2200180_TDS_EN HIRS2200186_TDS_EN HIRS2200190_TDS_EN HIRS2200197_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:10 ml
- Höhe:140 mm
- Seq:02
- Teilung:0,2 ml
- Toleranz:0,15 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



