Abdampfschalen, flache Form
80 ml, 22 mm, 100 mm
Artikelnr. 216-1213
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Weiß glasiert mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Zertifizierung: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Spezifikationen
- Ext.Ø:100 mm
- Kapazität:80 ml
- Höhe:22 mm
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



