Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen, flache Form

Abdampfschalen, flache Form

2500 ml, 60 mm, 300 mm
Artikelnr. 216-1218
Abdampfschalen, flache Form
Artikelnr. 216-1218
Abdampfschalen, flache Form
Abdampfschalen, flache Form

2500 ml, 60 mm, 300 mm

Preis
290,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Porzellan, glasiert.

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 1000 °C
  • Geringe Wärmeausdehnung

Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Weiß glasiert mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.

EN 60672-3 Group C100, Type C110

Certifications: EN 60672-3 Group C100, Type C110

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    300 mm
  • Kapazität:
    2500 ml
  • Höhe:
    60 mm
  • Seq:
    10