Abdampfschalen, flache Form
5 ml, 9 mm, 40 mm
Artikelnr. 216-4285
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Weiß glasiert mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Zertifizierung: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Spezifikationen
- Ext.Ø:40 mm
- Kapazität:5 ml
- Höhe:9 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



