Pallflex® Filter
Emfab™ TX40HI20WW, 203×254 mm
Artikelnr. 516-8015
Anbieter: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Springe zu:
Product Details & Documents
Polyvalente Filter, für einen breiten Anwendungsbereich in der Luft-Kontrolle.
- Geeignet für hohe Temperaturen
- Ideal für Gas-Emissionstest in der Umweltkontrolle
Tissuquartz™: Reiner Quartz, ohne Bindemittel. Aerosol-Retention: 99,9%
Fiberfilm™: Hitzebeständige Borosilikat-Glasfasern beschichtet mit Fluorkohlenstoff (TFE). Aerosol-Retention: 96,4%
Emfab™: Glasgewebeverstärkte Mikrofasern aus Borosilikatglas mit PTFE gebunden. Aerosol-Retention: 99,95%
* nicht wärmebehandelt
Spezifikationen
- Sorte:Emfab™ TX40HI20WW
- Seq:24
- Größe:203×254 mm
- Cat. No.:516-8015
- Max. Temperatur:260 °C
- Luftdurchsatz:68 l/min/cm² (0,7 bar)
- Stärke:178 µm
- Gewicht:5 mg/cm²
- Wasserdurchfluss:32 l/min/cm² (0,35 bar)



