Pallflex® Filter
Tissuquartz™, 82,6 mm
Artikelnr. 516-7996
Anbieter: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Springe zu:
Product Details & Documents
Polyvalente Filter, für einen breiten Anwendungsbereich in der Luft-Kontrolle.
- Geeignet für hohe Temperaturen
- Ideal für Gas-Emissionstest in der Umweltkontrolle
Tissuquartz™: Reiner Quartz, ohne Bindemittel. Aerosol-Retention: 99,9%
Fiberfilm™: Hitzebeständige Borosilikat-Glasfasern beschichtet mit Fluorkohlenstoff (TFE). Aerosol-Retention: 96,4%
Emfab™: Glasgewebeverstärkte Mikrofasern aus Borosilikatglas mit PTFE gebunden. Aerosol-Retention: 99,95%
* nicht wärmebehandelt
Documents
Spezifikationen
- Sorte:Tissuquartz™
- Seq:05
- Größe:82,6 mm
- Cat. No.:516-7996
- Max. Temperatur:1093 °C
- Luftdurchsatz:73 l/min/cm² (0,7 bar)
- Stärke:432 µm
- Gewicht:5,8 mg/cm²
- Wasserdurchfluss:220 l/min/cm² (0,35 bar)



