Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Pallflex® Filter

Pallflex® Filter

Tissuquartz™, 37 mm
Artikelnr. 516-7992
Pallflex® Filter
Artikelnr. 516-7992
Pallflex® Filter
Pallflex® Filter

Tissuquartz™, 37 mm

Preis
90,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Polyvalente Filter, für einen breiten Anwendungsbereich in der Luft-Kontrolle.

  • Geeignet für hohe Temperaturen
  • Ideal für Gas-Emissionstest in der Umweltkontrolle

Tissuquartz™: Reiner Quartz, ohne Bindemittel. Aerosol-Retention: 99,9%

Fiberfilm™: Hitzebeständige Borosilikat-Glasfasern beschichtet mit Fluorkohlenstoff (TFE). Aerosol-Retention: 96,4%

Emfab™: Glasgewebeverstärkte Mikrofasern aus Borosilikatglas mit PTFE gebunden. Aerosol-Retention: 99,95%

* nicht wärmebehandelt

Spezifikationen
  • Sorte:
    Tissuquartz™
  • Seq:
    02
  • Größe:
    37 mm
  • Cat. No.:
    516-7992
  • Max. Temperatur:
    1093 °C
  • Luftdurchsatz:
    73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Stärke:
    432 µm
  • Gewicht:
    5,8 mg/cm²
  • Wasserdurchfluss:
    220 l/min/cm² (0,35 bar)
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.