Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Glasfaserfilter | Avantor

Glasfaserfilter

A/E, 203×254 mm
Artikelnr. 516-7792
Glasfaserfilter
Artikelnr. 516-7792
Glasfaserfilter
Glasfaserfilter

A/E, 203×254 mm

Preis
433,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Hervorragende Glasfaserfilter für eine Vielzahl von Luftkeimbestimmungsmethoden. Verwendung in verschiedenen Probenaufreinigungs-, Vorfiltrations- und analytischen Testanwendungen.

Type A/B: Binder-free borosilicate glass microfibres. For diagnostic applications and sample prefiltration. High loading capacity with 2,5 times thicker glass than type A/C.
Type A/C: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater, for cell harvesting applications and prefiltration.

Sorte A/D: Mikrofasern aus Borosilikatglas ohne Binder. Hervorragende Lösungen mit hoher Belastung von Partikeln in Ladungsgröße.

Type A/E: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater and for gravimetric analysis of air pollutants. High flow rates, wet strength and solids holding capacities. Aerosol retention (0,3 µm DOP): 99,98%.

'Extra Thick': Mikrofasern aus Borosilikatglas mit Acrylbindemittel. Für die Vorfiltration von viskosen biologischen Lösungen und stark kontaminierten Proben. Dank hohem Partikelrückhaltevermögen fungieren die Scheiben als wirkungsvolle Tiefenfilter, und es können außerdem große Volumina an Lösungen filtriert werden. Aerosol-Retention (0,3 µm DOP): 99,97 %.

Type Metrigard™: Ultrafine glass fibres with acrylic binder. For prefiltration in systems with high particulate matter to prolong membrane filter life.

Dokumente

Spezifikationen
  • Sorte:
    A/E
  • Seq:
    47
  • Größe:
    203×254 mm
  • Cat. No.:
    516-7792
  • Max. Temperatur:
    550 °C
  • Luftdurchsatz:
    60 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Porengröße:
    1 µm
  • Stärke:
    330 µm
  • Wasserdurchfluss:
    250 ml/min/cm² (0,3 bar)
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.