Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Glasfaserfilter

A/E, 25 mm
Artikelnr. 513-0001
Glasfaserfilter
Artikelnr. 513-0001
Glasfaserfilter
Glasfaserfilter

A/E, 25 mm

Preis
224,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents

Hervorragende Glasfaserfilter für eine Vielzahl von Luftkeimbestimmungsmethoden. Verwendung in verschiedenen Probenaufreinigungs-, Vorfiltrations- und analytischen Testanwendungen.

Type A/B: Binder-free borosilicate glass microfibres. For diagnostic applications and sample prefiltration. High loading capacity with 2,5 times thicker glass than type A/C.
Type A/C: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater, for cell harvesting applications and prefiltration.

Sorte A/D: Mikrofasern aus Borosilikatglas ohne Binder. Hervorragende Lösungen mit hoher Belastung von Partikeln in Ladungsgröße.

Type A/E: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater and for gravimetric analysis of air pollutants. High flow rates, wet strength and solids holding capacities. Aerosol retention (0,3 µm DOP): 99,98%.

'Extra Thick': Mikrofasern aus Borosilikatglas mit Acrylbindemittel. Für die Vorfiltration von viskosen biologischen Lösungen und stark kontaminierten Proben. Dank hohem Partikelrückhaltevermögen fungieren die Scheiben als wirkungsvolle Tiefenfilter, und es können außerdem große Volumina an Lösungen filtriert werden. Aerosol-Retention (0,3 µm DOP): 99,97 %.

Type Metrigard™: Ultrafine glass fibres with acrylic binder. For prefiltration in systems with high particulate matter to prolong membrane filter life.

Spezifikationen
  • Sorte:
    A/E
  • Seq:
    20
  • Größe:
    25 mm
  • Cat. No.:
    513-0001
  • Max. Temperatur:
    550 °C
  • Luftdurchsatz:
    60 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Porengröße:
    1 µm
  • Stärke:
    330 µm
  • Wasserdurchfluss:
    250 ml/min/cm² (0,3 bar)