Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Glasfaserfilter

Glasfaserfilter

A/E, 81 mm
Artikelnr. 516-7725
Glasfaserfilter
Artikelnr. 516-7725
Glasfaserfilter
Glasfaserfilter

A/E, 81 mm

Preis
114,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Hervorragende Glasfaserfilter für eine Vielzahl von Luftkeimbestimmungsmethoden. Verwendung in verschiedenen Probenaufreinigungs-, Vorfiltrations- und analytischen Testanwendungen.

Type A/B: Binder-free borosilicate glass microfibres. For diagnostic applications and sample prefiltration. High loading capacity with 2,5 times thicker glass than type A/C.
Type A/C: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater, for cell harvesting applications and prefiltration.

Sorte A/D: Mikrofasern aus Borosilikatglas ohne Binder. Hervorragende Lösungen mit hoher Belastung von Partikeln in Ladungsgröße.

Type A/E: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater and for gravimetric analysis of air pollutants. High flow rates, wet strength and solids holding capacities. Aerosol retention (0,3 µm DOP): 99,98%.

'Extra Thick': Mikrofasern aus Borosilikatglas mit Acrylbindemittel. Für die Vorfiltration von viskosen biologischen Lösungen und stark kontaminierten Proben. Dank hohem Partikelrückhaltevermögen fungieren die Scheiben als wirkungsvolle Tiefenfilter, und es können außerdem große Volumina an Lösungen filtriert werden. Aerosol-Retention (0,3 µm DOP): 99,97 %.

Type Metrigard™: Ultrafine glass fibres with acrylic binder. For prefiltration in systems with high particulate matter to prolong membrane filter life.

Documents

Spezifikationen
  • Sorte:
    A/E
  • Seq:
    32
  • Größe:
    81 mm
  • Cat. No.:
    516-7725
  • Max. Temperatur:
    550 °C
  • Luftdurchsatz:
    60 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Porengröße:
    1 µm
  • Stärke:
    330 µm
  • Wasserdurchfluss:
    250 ml/min/cm² (0,3 bar)
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.