Backenbrecher, BB 250
Der Backenbrecher BB 250 zeichnet sich durch seine robuste Bauweise, einfache Handhabung und Reinigung aus. Kleine Probenmengen werden chargenweise verarbeitet; bei größeren Mengen können die Brecher kontinuierlich betrieben werden.
Die Fronttür erleichtert die Reinigung der Brechkammer
Einstellung der Spaltbreite (unendlich/kontinuierlich)
Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
Auffangbehälter mit Auslass für Dauerbetrieb
Anschluss für Staubabsaugung
Die Skala zeigt den Kieferverschleiß an.
Auswahl von Trichtern für spezifische Anwendungen
Backenbrecher BB 250 komplett mit Brechbacken, Verschleißplatten, Tür, Aufgabetrichter, 10-Liter-Auffangbehälter und Grundrahmen.
: IP 55.
: Im Lieferumfang enthalten sind Brechbacken und Verschleißplatten, wie in der Artikelbeschreibung detailliert aufgeführt.
:
:
- Bezeichnung:Backenbrecher BB 250 mit Brechbacken aus Manganstahl und Verschleißplatten aus Edelstahl
- Seq:1
- Endfeinheit:<2 mm
- Cat. No.:RETS21.001.0001
- Max. sample volume:10 L
- Modell:BB 250
- Aufgabekorngröße:<120×90 mm
- B×T×H:695×1399×719 mm
- Stromaufnahme:3,0 kW
- Antrieb:3-Phasen-Motor
- Stromversorgung:3~400 V, 50 Hz
- Spalteinstellung:0 - 30 mm
- Gewicht:~350 kg
- Backenbreite:120×90 mm
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



