Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter

NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter

pH-Meter NineFocus NF2000 Pure H₂O-Kit (beinhaltet InLab Pure Pro-DES-Sensor)
Artikelnr. METT30997009
New Product
Anbieter:   Mettler - Toledo
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter
Artikelnr. METT30997009
Anbieter:  Mettler - Toledo
New Product
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter

pH-Meter NineFocus NF2000 Pure H₂O-Kit (beinhaltet InLab Pure Pro-DES-Sensor)

Preis
3 520,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

NineFocus ist ein leistungsstarkes Multiparameter-Tischmessgerät für überzeugende Präzision und unbegrenzte Möglichkeiten bei der Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Ionenkonzentration, Redox und gelöstem Sauerstoff. Das modulare Messgerät ist mit den intelligenten digitalen DES-Sensoren optimal ausgestattet und sorgt für Sicherheit im Labor oder in der Nähe der Produktion. Entwickelt, um die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einen effizienten Betrieb, Konnektivität und Automatisierungsoptionen zu unterstützen.

  • Für die Weiterentwicklung konzipiert – Misst bis zu vier Parameter mit einem integrierten Digitalmodul (DMM); Durch Hinzufügen von Modulen lässt sich die Analyseproduktivität steigern
  • Schnelle Problemlösung – Sensordiagnose mit Benutzerführung zur Fehlerbehebung reduziert Ausfallzeiten, überwacht den Sensorzustand während der gesamten Lebensdauer und minimiert Fehler
  • Flexible Stellfläche auf der Werkbank – Abnehmbares Terminal mit 7-Zoll-Touchscreen für flexible Platzierungsmöglichkeiten, wodurch Benutzerfreundlichkeit und Komfort erhöht werden
  • Einfache Bedienung – Intuitive One Click™-Benutzeroberfläche in 14 Sprachen zur Überprüfung der Ergebnisse mit einem einzigen Klick, vereinfacht die Bedienung, spart Zeit und reduziert Fehler
  • Widerstandsfähig – Schutzart IP 52 schützt das Gerät vor Staubeintritt und Spritzwasser aus allen Richtungen und verhindert Korrosion
  • Maximale Sensorflexibilität – Volle Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. InLab ISM-Sensor) durch Verwendung eines analogen Moduls

Datenintegrität – Die vollständig flexible Benutzerverwaltung ermöglicht die Anpassung von Benutzergruppen an alle Anforderungen und Situationen und schützt die Einstellungen vor unerwünschten Änderungen. Vollständige Compliance-Unterstützung mit automatischer Datenübertragung und vollständiger Einhaltung der regulatorischen Branchenstandards.

Certifications:

Ordering information:

Delivery information: Alle NineFocus-Modelle umfassen neben der Wahl der Sonde zusätzlich einen EasyPlace-Elektrodenhalter, eine halbtransparente Abdeckung, eine Bedienungsanleitung, eine Installations- und Kurzanleitung, eine Konformitätserklärung und ein Prüfzertifikat.

Caution:

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    pH-Meter NineFocus NF2000 Pure H₂O-Kit (beinhaltet InLab Pure Pro-DES-Sensor)
  • Seq:
    5
  • Temperaturgenauigkeit:
    ±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
  • Temperaturauflösung:
    0,1 °C
  • pH - Genauigkeit:
    ±0.002
  • pH - Bereich:
    −2.000...+20.000
  • Cat. No.:
    METT30997009
  • Anschlüsse:
    ALTW 4PIN; HSD; LAN; Mini-DIN; USB A; USB C
  • Modell:
    NF2000 Reines H₂O
  • mV - Bereich:
    −2000 bis +2000 mV
  • Schutzklasse:
    Watertight and dustproof (IP 54)
  • pH - Auflösung:
    0001; 0,01; 0,1
  • mV - Genauigkeit:
    ±0,1
  • mV - Auflösung:
    0,1; 1
  • Temperaturbereich:
    −30...+30 °C
  • Display:
    7" Farb-TFT
Accessories

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052307
    Steuerterminal-Montagesatz Wand
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 29,80 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052299
    Analoges Messmodul (AMM) pH/Redox/Ionen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 140,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052328
    Schutzabdeckung Bedienterminal
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 42,70 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052304
    Kabelterminal NineFocus 0,3 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 134,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052305
    Kabelterminal NineFocus 3,0 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 196,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052329
    Saugnapf-Steuerterminal
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 9,60 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052306
    Steuerterminal-Montagesatz EasyPlace
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 226,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052302
    Luftdrucksensor USB
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 77,10 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052300
    Analoges Messmodul (AMM) Leitfähigkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 090,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052301
    Digitales Messmodul (DMM) DES
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 411,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.