Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter

NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter

pH-Meter NineFocus NF2000 UltraLowVol (beinhaltet InLab Ultra-Micro-DES-Sensor)
Artikelnr. METT30997004
New Product
Anbieter:   Mettler - Toledo
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter
Artikelnr. METT30997004
Anbieter:  Mettler - Toledo
New Product
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter

pH-Meter NineFocus NF2000 UltraLowVol (beinhaltet InLab Ultra-Micro-DES-Sensor)

Preis
3 350,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

NineFocus ist ein leistungsstarkes Multiparameter-Tischmessgerät für überzeugende Präzision und unbegrenzte Möglichkeiten bei der Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Ionenkonzentration, Redox und gelöstem Sauerstoff. Das modulare Messgerät ist mit den intelligenten digitalen DES-Sensoren optimal ausgestattet und sorgt für Sicherheit im Labor oder in der Nähe der Produktion. Entwickelt, um die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einen effizienten Betrieb, Konnektivität und Automatisierungsoptionen zu unterstützen.

  • Für die Weiterentwicklung konzipiert – Misst bis zu vier Parameter mit einem integrierten Digitalmodul (DMM); Durch Hinzufügen von Modulen lässt sich die Analyseproduktivität steigern
  • Schnelle Problemlösung – Sensordiagnose mit Benutzerführung zur Fehlerbehebung reduziert Ausfallzeiten, überwacht den Sensorzustand während der gesamten Lebensdauer und minimiert Fehler
  • Flexible Stellfläche auf der Werkbank – Abnehmbares Terminal mit 7-Zoll-Touchscreen für flexible Platzierungsmöglichkeiten, wodurch Benutzerfreundlichkeit und Komfort erhöht werden
  • Einfache Bedienung – Intuitive One Click™-Benutzeroberfläche in 14 Sprachen zur Überprüfung der Ergebnisse mit einem einzigen Klick, vereinfacht die Bedienung, spart Zeit und reduziert Fehler
  • Widerstandsfähig – Schutzart IP 52 schützt das Gerät vor Staubeintritt und Spritzwasser aus allen Richtungen und verhindert Korrosion
  • Maximale Sensorflexibilität – Volle Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. InLab ISM-Sensor) durch Verwendung eines analogen Moduls

Datenintegrität – Die vollständig flexible Benutzerverwaltung ermöglicht die Anpassung von Benutzergruppen an alle Anforderungen und Situationen und schützt die Einstellungen vor unerwünschten Änderungen. Vollständige Compliance-Unterstützung mit automatischer Datenübertragung und vollständiger Einhaltung der regulatorischen Branchenstandards.

 :

 :

 : Alle NineFocus-Modelle umfassen neben der Wahl der Sonde zusätzlich einen EasyPlace-Elektrodenhalter, eine halbtransparente Abdeckung, eine Bedienungsanleitung, eine Installations- und Kurzanleitung, eine Konformitätserklärung und ein Prüfzertifikat.

 :

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    pH-Meter NineFocus NF2000 UltraLowVol (beinhaltet InLab Ultra-Micro-DES-Sensor)
  • Seq:
    8
  • Temperaturgenauigkeit:
    ±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
  • Temperaturauflösung:
    0,1 °C
  • pH - Genauigkeit:
    ±0.002
  • pH - Bereich:
    −2.000...+20.000
  • Cat. No.:
    METT30997004
  • Anschlüsse:
    ALTW 4PIN; HSD; LAN; Mini-DIN; USB A; USB C
  • Modell:
    NF2000 UltraLowVol
  • mV - Bereich:
    −2000 bis +2000 mV
  • Schutzklasse:
    Watertight and dustproof (IP 52)
  • pH - Auflösung:
    0001; 0,01; 0,1
  • mV - Genauigkeit:
    ±0,1
  • mV - Auflösung:
    0,1; 1
  • Temperaturbereich:
    −30...+30 °C
  • Display:
    7" Farb-TFT
Accessories

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052307
    Steuerterminal-Montagesatz Wand
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 29,80 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052299
    Analoges Messmodul (AMM) pH/Redox/Ionen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 140,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052328
    Schutzabdeckung Bedienterminal
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 42,70 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052304
    Kabelterminal NineFocus 0,3 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 134,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052305
    Kabelterminal NineFocus 3,0 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 196,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052329
    Saugnapf-Steuerterminal
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 9,60 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052306
    Steuerterminal-Montagesatz EasyPlace
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 226,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052302
    Luftdrucksensor USB
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 77,10 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052300
    Analoges Messmodul (AMM) Leitfähigkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 090,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT31052301
    Digitales Messmodul (DMM) DES
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 411,00 €